AEROCOMPACT - BRCNSN Basisschienen-Verbinder SN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 739050
Ausführung - Verbinder
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.061 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873001324
Sonepar Artikelnummer
121064459
Hersteller Artikelnummer
739050
Hersteller Typ
739050
Hersteller Artikel Nr.:
739050
Ausführung:
Verbinder
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.061 kg
Für BR1980 Basisschiene, Länge 150 mm, Zentrierungszahn mittig, je 1 Kerbe seitlich, Außenmaße Querschnitt 22 x 15 mm, S355J0 verzinkt


