Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BRW-1980 Basisschiene breit 1980mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BRW-1980 Basisschiene breit 1980mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706311-1980

  • Länge - 1.98 m

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 3.191 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001294

Sonepar Artikelnummer

121161968

Hersteller Artikelnummer

706311-1980

Hersteller Typ

706311-1980

Hersteller Artikel Nr.:

706311-1980

Länge:

1.98 m

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

3.191 kg

Länge 1980 mm, Querschnitt 173 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten oben, 4 Stk Bautenschutzmatten 230x173x7mm aufgeklebt, Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2