Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BRW-5800 Basisschiene breit 5800mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BRW-5800 Basisschiene breit 5800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706311-5800

  • Länge - 5.8 m

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 9.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

04064873007456

Sonepar Artikelnummer

121388961

Hersteller Artikelnummer

706311-5800

Hersteller Typ

706311-5800

Hersteller Artikel Nr.:

706311-5800

Länge:

5.8 m

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

9.390 kg

Länge 5.800 mm, Querschnitt 173 x 24 mm, 3 Befestigungsnuten oben, 12 Stk. Bautenschutzmatten 230 x 173 x 7 mm aufgeklebt Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Polyester-Nadelfilz, 1700 g/m2