AEROCOMPACT - BSB Ballast-Sicherungsbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706059
Werkstoff - rostfreier Stahl
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73089098
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873005858
Sonepar Artikelnummer
121161970
Hersteller Artikelnummer
706059
Hersteller Typ
706059
Hersteller Artikel Nr.:
706059
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.033 kg
Bügel zur Sicherung der Ballaststeine Edelstahl Bügel, Dimensionen: Länge 281mm, Höhe 19,5mm, Durchmesser 4mm


