Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BT-1800 Ballastwanne lang 1800mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BT-1800 Ballastwanne lang 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706001-1800

  • Länge - 1.8 m

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 3.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001652

Sonepar Artikelnummer

120795377

Hersteller Artikelnummer

706001-1800

Hersteller Typ

706001-1800

Hersteller Artikel Nr.:

706001-1800

Länge:

1.8 m

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.080 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 1'500 - 1'750 mm Länge: 1'800 mm, Grundfläche: 1'800 x 237 mm Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<