Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BT-2050 Ballastwanne lang 2050mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BT-2050 Ballastwanne lang 2050mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706001-2050

  • Länge - 2.05 m

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 3.561 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001669

Sonepar Artikelnummer

120795378

Hersteller Artikelnummer

706001-2050

Hersteller Typ

706001-2050

Hersteller Artikel Nr.:

706001-2050

Länge:

2.05 m

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.561 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 1'751 - 2'000 mm Länge: 2'050 mm, Grundfläche: 2'050 x 237 mm Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<