Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BT-2300 Ballastwanne lang 2300mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BT-2300 Ballastwanne lang 2300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706002-2300

  • Länge - 2.3 m

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 3.991 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001676

Sonepar Artikelnummer

120795379

Hersteller Artikelnummer

706002-2300

Hersteller Typ

706002-2300

Hersteller Artikel Nr.:

706002-2300

Länge:

2.3 m

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

3.991 kg

Stahlblech 0,6 mm beschichtet, gestanzt, gekantet passend zu Modullänge 2'001 - 2'250 mm Länge: 2'300 mm, Grundfläche: 2'300 x 237 mm Material: Stahl DX51D, Beschichtung AZ185>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens AEROCOMPACT <<