Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BTG-450 Ballastwanne Boden 450mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BTG-450 Ballastwanne Boden 450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706002-450

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873010487

Sonepar Artikelnummer

121285728

Hersteller Artikelnummer

706002-450

Hersteller Typ

706002-450

Hersteller Artikel Nr.:

706002-450

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.810 kg

Stahlblech 0,6mm beschichtet, gestanzt, gekantet, Länge 450 mm, Grundfläche 450 x 237 mm, Stahl DX51D, Beschichtung ZM430 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern. Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact. <<