Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - BTG-900 Ballastwanne Boden 900mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - BTG-900 Ballastwanne Boden 900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706002-900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873008446

Sonepar Artikelnummer

121285729

Hersteller Artikelnummer

706002-900

Hersteller Typ

706002-900

Hersteller Artikel Nr.:

706002-900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.620 kg

Stahlblech 0,6mm beschichtet, gestanzt, gekantet, Länge 900 mm, Grundfläche 900 x 237 mm, Stahl DX51D, Beschichtung ZM430 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern. Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact. <<