AEROCOMPACT - CLB20 Ballastklemme Click 40 - 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707402
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76161000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4064873005544
Sonepar Artikelnummer
121388963
Hersteller Artikelnummer
707402
Hersteller Typ
707402
Hersteller Artikel Nr.:
707402
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.080 kg
Ballastklemme für Steinhöhe 40 - 80 mm, Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage, Länge 107 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Stahl rostfrei A2-70


