AEROCOMPACT - CLE10 Endklemme Click 30-46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707003
Ausführung - Endklemme
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76161000
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4064873000457
Sonepar Artikelnummer
120654424
Hersteller Artikelnummer
707003
Hersteller Typ
707003
Hersteller Artikel Nr.:
707003
Ausführung:
Endklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.075 kg
Modul-Endklemme für Rahmenhöhe 30-46 mm Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage Erdungs-Pin für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge: 60 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


