Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CLE10plus Endklemme Click 30-46 L=80mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CLE10plus Endklemme Click 30-46 L=80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 707080

  • Ausführung - Endklemme

  • Tiefe - 80 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873000518

Sonepar Artikelnummer

120695934

Hersteller Artikelnummer

707080

Hersteller Typ

707080

Hersteller Artikel Nr.:

707080

Ausführung:

Endklemme

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.087 kg

Modul-Endklemme für Rahmenhöhe 30-46 mm nur für COMPACTFLAT S System Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge: 80 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70