AEROCOMPACT - CLE20 Endklemme Click 28-42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707005
Ausführung - Endklemme
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 76161000
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4064873000471
Sonepar Artikelnummer
121064452
Hersteller Artikelnummer
707005
Hersteller Typ
707005
Hersteller Artikel Nr.:
707005
Ausführung:
Endklemme
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.071 kg
Modul-Endklemme für Rahmenhöhe 28-42 mm, Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage, 2,5mm Rasterung für die Höheneinstellung, Erdungs-Pin für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell, Länge 60 mm, komplett vormontiert, Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


