AEROCOMPACT - CLEB10plus EndklemmeClick30-46 L=80 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707680
Ausführung - Endklemme
Tiefe - 80 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 76161000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4064873000532
Sonepar Artikelnummer
120795375
Hersteller Artikelnummer
707680
Hersteller Typ
707680
Hersteller Artikel Nr.:
707680
Ausführung:
Endklemme
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.075 kg
Modul-Endklemme für Rahmenhöhe 30-46 mm, schwarz eloxiert nur für COMPACTFLAT S System Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge: 80 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


