Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AEROCOMPACT - CLEG10-35 Endklemme Freiland 35mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CLEG10-35 Endklemme Freiland 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82030535

  • Ausführung - Endklemme

  • Höhe - 35 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873002024

Sonepar Artikelnummer

120708007

Hersteller Artikelnummer

82030535

Hersteller Typ

82030535

Hersteller Artikel Nr.:

82030535

Ausführung:

Endklemme

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.058 kg

Modul-Endklemme für Rahmenhöhe 35 mm Montage und Fixierung mit M8-Innensechskantschraube Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge: 80 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70