AEROCOMPACT - CLEG20-35 Endklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707210-35
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - sonstige
Breite - 80 mm
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873007241
Sonepar Artikelnummer
121285733
Hersteller Artikelnummer
707210-35
Hersteller Typ
707210-35
Hersteller Artikel Nr.:
707210-35
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
sonstige
Breite:
80 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.061 kg
Modul-Endklemme für Rahmenhöhe 35 mm, Montage und Fixierung mit M8-Innensechskantschraube, Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell, Länge: 80 mm, komplett vormontiert, Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


