AEROCOMPACT - CLM10 Mittelklemme Click 30-46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707011
Ausführung - Mittelklemme
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76161000
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4064873000556
Sonepar Artikelnummer
120654426
Hersteller Artikelnummer
707011
Hersteller Typ
707011
Hersteller Artikel Nr.:
707011
Ausführung:
Mittelklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.064 kg
Modul-Mittelklemme für Rahmenhöhe 30-46 mm Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge: 60 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


