AEROCOMPACT - CLM20 Mittelklemme Click 28-42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707015
Ausführung - Mittelklemme
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 76161000
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873010067
Sonepar Artikelnummer
121388957
Hersteller Artikelnummer
707015
Hersteller Typ
707015
Hersteller Artikel Nr.:
707015
Ausführung:
Mittelklemme
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.060 kg
Modul-Mittelklemme für Rahmenhöhe 28 - 42 mm Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage 2,5 mm Rasterung für die Höheneinstellung Erdungs-Pin für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge 60 mm, komplett vormontiert Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


