AEROCOMPACT - CLMB10 Mittelklemme Click 30-46 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707611
Ausführung - Mittelklemme
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76161000
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4064873000570
Sonepar Artikelnummer
120654427
Hersteller Artikelnummer
707611
Hersteller Typ
707611
Hersteller Artikel Nr.:
707611
Ausführung:
Mittelklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.058 kg
Modul-Mittelklemme für Rahmenhöhe 30-46 mm, schwarz eloxiert Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge: 60 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


