AEROCOMPACT - CLMB20 Mittelklemme schwarz Click 28-42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707615
Ausführung - Mittelklemme
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76161000
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873010029
Sonepar Artikelnummer
121388958
Hersteller Artikelnummer
707615
Hersteller Typ
707615
Hersteller Artikel Nr.:
707615
Ausführung:
Mittelklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.060 kg
Modul-Mittelklemme für Rahmenhöhe 28 - 42 mm, schwarz eloxiert Klick-Sockel für einfache und schnelle Montage Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell Länge: 60 mm, komplett vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


