AEROCOMPACT - CLMG20 Mittelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 707211
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - sonstige
Breite - 80 mm
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4064873004875
Sonepar Artikelnummer
121285730
Hersteller Artikelnummer
707211
Hersteller Typ
707211
Hersteller Artikel Nr.:
707211
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
sonstige
Breite:
80 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.076 kg
Modul-Mittelklemme für Rahmenhöhe 30 - 50 mm, Montage und Fixierung mit M8-Innensechskantschraube, Erdungs-Pins für Potenzialausgleich Rahmen-Gestell,Länge: 80 mm, komplett vormontiert, Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70


