Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CLP-B Kabelbinder-Clip Bügel

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CLP-B Kabelbinder-Clip Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701904

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873010326

Sonepar Artikelnummer

121388959

Hersteller Artikelnummer

701904

Hersteller Typ

701904

Hersteller Artikel Nr.:

701904

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Fixierung von Kabel am Bügel. Öffnungsweite des Klips 3 - 6 mm. Länge: 200mm Material: Polyamid UV-stabilisiert, Stahlkern verzinkt