Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CSi1150 Querstrebe Innenteil 1150mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CSi1150 Querstrebe Innenteil 1150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706009-1150

  • Länge - 1.15 m

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 0.941 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001430

Sonepar Artikelnummer

121064464

Hersteller Artikelnummer

706009-1150

Hersteller Typ

706009-1150

Hersteller Artikel Nr.:

706009-1150

Länge:

1.15 m

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.941 kg

Winkelprofil 40 x 40 x 1 mm mit Loch und Langloch, als Querverbinder und Ballastträger, verbindbar mit 706010-1150, passend zu Modullänge 1801-2125 mm, Länge 1150 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ150 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<