Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CSi1380 Querstrebe Innenteil 1380mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CSi1380 Querstrebe Innenteil 1380mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706009-1380

  • Länge - 1.38 m

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 1.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001454

Sonepar Artikelnummer

121116564

Hersteller Artikelnummer

706009-1380

Hersteller Typ

706009-1380

Hersteller Artikel Nr.:

706009-1380

Länge:

1.38 m

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.001 kg

Winkelprofil 40 x 40 x 1 mm mit Loch und Langloch, als Querverbinder und Ballastträger, verbindbar mit 706010-1380,, Länge 1380 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ150 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<