Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CSi990 Querstrebe Innenteil 990mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CSi990 Querstrebe Innenteil 990mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706009-990

  • Länge - 0.99 m

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 0.811 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001423

Sonepar Artikelnummer

121064463

Hersteller Artikelnummer

706009-990

Hersteller Typ

706009-990

Hersteller Artikel Nr.:

706009-990

Länge:

0.99 m

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.811 kg

Winkelprofil 40 x 40 x 1 mm mit Loch und Langloch, als Querverbinder und Ballastträger, verbindbar mit 706010-990, passend zu Modullänge <1800mm, Länge 990 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ150 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<