Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CSo1150 Querstrebe Außenteil 1150mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CSo1150 Querstrebe Außenteil 1150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706010-1150

  • Länge - 1.15 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 1.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001478

Sonepar Artikelnummer

121064467

Hersteller Artikelnummer

706010-1150

Hersteller Typ

706010-1150

Hersteller Artikel Nr.:

706010-1150

Länge:

1.15 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.031 kg

Winkelprofil 42 x 42 x 1 mm mit Loch und Langloch, als Querverbinder und Ballastträger, verbindbar mit 706009-1150, passend zu Modullänge 1801-2125 mm, Länge 1150 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ150 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<