Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CSo1290 Querstrebe Außenteil 1290mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CSo1290 Querstrebe Außenteil 1290mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706010-1290

  • Länge - 1.29 m

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 1.162 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001485

Sonepar Artikelnummer

121064468

Hersteller Artikelnummer

706010-1290

Hersteller Typ

706010-1290

Hersteller Artikel Nr.:

706010-1290

Länge:

1.29 m

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.162 kg

Winkelprofil 42 x 42 x 1 mm mit Loch und Langloch, als Querverbinder und Ballastträger, verbindbar mit 706009-1290, passend zu Modullänge 2126-2400 mm, Länge 1290 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ150 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<