Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CSo1380 Querstrebe Außenteil 1380mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CSo1380 Querstrebe Außenteil 1380mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706010-1380

  • Länge - 1.38 m

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 1.121 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001492

Sonepar Artikelnummer

121116565

Hersteller Artikelnummer

706010-1380

Hersteller Typ

706010-1380

Hersteller Artikel Nr.:

706010-1380

Länge:

1.38 m

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.121 kg

Winkelprofil 42 x 42 x 1 mm mit Loch und Langloch, als Querverbinder und Ballastträger, verbindbar mit 706009-1380, Länge 1380 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ150 >> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<