Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - CSo990 Querstrebe Außenteil 990mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - CSo990 Querstrebe Außenteil 990mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706010-990

  • Länge - 0.99 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73089098

  • Gewicht - 0.882 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001461

Sonepar Artikelnummer

121064466

Hersteller Artikelnummer

706010-990

Hersteller Typ

706010-990

Hersteller Artikel Nr.:

706010-990

Länge:

0.99 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.882 kg

Winkelprofil 42 x 42 x 1 mm mit Loch und Langloch, als Querverbinder und Ballastträger, verbindbar mit 706009-990 passend zu Modullänge <1800mm, Länge 990 mm, Stahl DX51D, Beschichtung AZ150>> Je nach Lagerung der Stahlbleche und Witterung kann sich die Oberfläche optisch verändern Dies stellt keine Beeinträchtigung der Funktion dar und begründet keinen Anspruch im Rahmen der Garantie und Gewährleistung seitens Aerocompact <<