Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - DSA10 Edelstahl-Sattel Falzdach 55mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - DSA10 Edelstahl-Sattel Falzdach 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705690

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Dachmaterial - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004257

Sonepar Artikelnummer

120888911

Hersteller Artikelnummer

705690

Hersteller Typ

705690

Hersteller Artikel Nr.:

705690

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.009 kg

galvanische Trennung zwischen Falzklemme und Blechfalz gegen Kontaktkorrosion, insbesondere auf Kupferdächern Länge: 55 mm Material: rostfreier Stahl 14301