Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - EL05 Höhenadapter 33mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - EL05 Höhenadapter 33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705212

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004127

Sonepar Artikelnummer

120905157

Hersteller Artikelnummer

705212

Hersteller Typ

705212

Hersteller Artikel Nr.:

705212

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.071 kg

Höhenadapter passend für alle CompactPITCH/METAL-Schienen-Komponenten für min 50 mm Abstand zwischen Modul und Dach und/oder Zusatz-Aufständerung auf Schrägdach Länge: 80 mm, Verschraubung unterseits vormontiert Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70