Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - EL10 Höhenadapter 83mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - EL10 Höhenadapter 83mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705214

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004134

Sonepar Artikelnummer

120654525

Hersteller Artikelnummer

705214

Hersteller Typ

705214

Hersteller Artikel Nr.:

705214

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.106 kg

Höhenadapter passend für alle CompactPITCH/METAL-Schienen-Komponenten für min 100 mm Abstand zwischen Modul und Dach Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel Länge: 80 mm, Verschraubung unterseits vormontiert Material: Aluminium EN AW-6063 T66, rostfreier Stahl A2-70