AEROCOMPACT - FGS-25 Flexibles Erdungsband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 706472
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873004530
Sonepar Artikelnummer
121236625
Hersteller Artikelnummer
706472
Hersteller Typ
706472
Hersteller Artikel Nr.:
706472
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.123 kg
vormontiertes Überbrückungsband zum Herstellen der Blitzstromtragfähigkeit Querschnitt: 25mm², Länge: 250mm Material: Kupfer mit SUS304 beschichtet


