Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - FW8,4/24 Unterlegscheibe M8xØ24mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - FW8,4/24 Unterlegscheibe M8xØ24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701504

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73182200

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873001782

Sonepar Artikelnummer

121064472

Hersteller Artikelnummer

701504

Hersteller Typ

701504

Hersteller Artikel Nr.:

701504

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.006 kg

Befestigung von Querstreben auf Basisschienen Abmessungen 8,4/24 x 2 mm Material: rostfreier Stahl A2-70