AEROCOMPACT - GS10FS Stütze GS10 vorne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751061
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - EG
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121388964
Hersteller Artikelnummer
751061
Hersteller Typ
751061
Hersteller Artikel Nr.:
751061
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.000 kg
Modulunterstützung / Mittelabstützung, Neigung 10° für hohe Schneelast, Bodenfreiheit 400 mm, mit vormontierten Einpressmuttern Material: Stahl S355 JR plus 55 HDG, Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


