AEROCOMPACT - GS10plusCN Verbinder GS10 plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750938
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873001607
Sonepar Artikelnummer
121051347
Hersteller Artikelnummer
750938
Hersteller Typ
750938
Hersteller Artikel Nr.:
750938
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.271 kg
Aufständerung auf Flachdächern, zweiseitig, Neigung 10°, Bodenfreiheit 400mm, mit 6 vormontierten Einpressmuttern, Material: Stahl S355 JR plus 55 HDG, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


