AEROCOMPACT - GS10plusCNE Verbinder GS10plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751022
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - EG
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873005780
Sonepar Artikelnummer
121285726
Hersteller Artikelnummer
751022
Hersteller Typ
751022
Hersteller Artikel Nr.:
751022
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
4.261 kg
Aufständerung auf Flachdächern, zweiseitig, Neigung 10°, Bodenfreiheit 400mm, mit 6 vormontierten Einpressmuttern, Material: S355 JR plus 55 HDG, Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,


