AEROCOMPACT - GS10plusFB Anfangsfuß GS10 plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751015
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873001584
Sonepar Artikelnummer
121051345
Hersteller Artikelnummer
751015
Hersteller Typ
751015
Hersteller Artikel Nr.:
751015
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.601 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 10°, Bodenfreiheit 400mm, mit 3 vormontierten Einpressmuttern, Material: Stahl S355 JR plus 55 HDG, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


