AEROCOMPACT - GS10plusMBE Mittelstütze GS10plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751020
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 10 °
Herkunftsland - EG
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4064873005766
Sonepar Artikelnummer
121285725
Hersteller Artikelnummer
751020
Hersteller Typ
751020
Hersteller Artikel Nr.:
751020
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
10 °
Herkunftsland:
EG
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
6.300 kg
Aufständerung auf Flachdächern, zweiseitig, Neigung 10°, Bodenfreiheit 400mm, mit 6 vormontierten Einpressmuttern, Material: S355 JR plus 55 HDG, Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,


