AEROCOMPACT - GS15CNE Verbinder kurz GS15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751542
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
04064873011217
Sonepar Artikelnummer
121388967
Hersteller Artikelnummer
751542
Hersteller Typ
751542
Hersteller Artikel Nr.:
751542
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.230 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 15°, Bodenfreiheit 400 mm, mit 3 vormontierten Einpressmuttern inkl. Erdnagelloch, Material: Stahl S355 JR plus 55 HDG, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


