AEROCOMPACT - GS15CNS Verbinder kurz GS15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751539
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873001638
Sonepar Artikelnummer
121051350
Hersteller Artikelnummer
751539
Hersteller Typ
751539
Hersteller Artikel Nr.:
751539
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.361 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 15°, Verschattungswinkel 25°, Bodenfreiheit 400mm, mit 6 vormontierten Einpressmuttern, Material: Stahl S355 JR plus 55 HDG, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


