AEROCOMPACT - GS15EBE Endfuß GS15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751541
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
04064873011194
Sonepar Artikelnummer
121388966
Hersteller Artikelnummer
751541
Hersteller Typ
751541
Hersteller Artikel Nr.:
751541
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
3.550 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 15°, Bodenfreiheit 400 mm, mit 3 vormontierten Einpressmuttern inkl. Erdnagelloch, Material: Stahl S355 JR plus 55 HDG, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


