AEROCOMPACT - GS15FB Anfangsfuß GS15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751515
Werkstoff - Stahl
Neigungswinkel - 15 °
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 73089098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064873001614
Sonepar Artikelnummer
121051348
Hersteller Artikelnummer
751515
Hersteller Typ
751515
Hersteller Artikel Nr.:
751515
Werkstoff:
Stahl
Neigungswinkel:
15 °
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
2.591 kg
Aufständerung auf Flachdächern, Neigung 15°, Bodenfreiheit 400mm, mit 3 vormontierten Einpressmuttern, Material: Stahl S355 JR plus 55 HDG, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461


