Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - GSGN900 GS-System Erdnagel L=800mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - GSGN900 GS-System Erdnagel L=800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706546-800

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873006800

Sonepar Artikelnummer

121285736

Hersteller Artikelnummer

706546-800

Hersteller Typ

706546-800

Hersteller Artikel Nr.:

706546-800

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.745 kg

Erdnagel zur Verankerung von Halterungen im Boden, Material: verzinkter Stahl, Beschichtung laut DIN EN ISO 1461, Abmaße 832mm x 12mm, Sechskantaufnahme 17mm