Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - LDP190x290 Lastverteilungsplatte 190x290

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - LDP190x290 Lastverteilungsplatte 190x290

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706500-190

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 76061130

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873001812

Sonepar Artikelnummer

121064474

Hersteller Artikelnummer

706500-190

Hersteller Typ

706500-190

Hersteller Artikel Nr.:

706500-190

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76061130

Gewicht:

0.301 kg

Verbundplatte zur Reduzierung von Punktbelastungen auf Flachdächern, Länge 190mm, Breite 290mm, Dicke 9,4mm, Kanten und Ecken gerundet, Aluminium-Deckschicht beidseitig 0,26 mm, Polyethylen-Kern, aufgeklebte Bauschutzmatte auf der Unterseite, Aufgeklebter Butylstreifen auf der Oberseite