Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - LSP Sicherungs-Set Zusatz-Aufständerung

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - LSP Sicherungs-Set Zusatz-Aufständerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705255

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181562

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004172

Sonepar Artikelnummer

120654529

Hersteller Artikelnummer

705255

Hersteller Typ

705255

Hersteller Artikel Nr.:

705255

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

0.051 kg

Sicherung der Neigungsadapter PS, PM und PL vormontiert aus: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762, M8x100 2x Unterlegscheibe ISO 7089 Form A, 8,4/16 mm Sicherungsmutter ISO 7040, M8-S Material: rostfreier Stahl A2-70n