Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - MSS 6x25 Dünnblechschraube 6x25 mit Dichtscheibe 11mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - MSS 6x25 Dünnblechschraube 6x25 mit Dichtscheibe 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701514

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181410

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004042

Sonepar Artikelnummer

120654523

Hersteller Artikelnummer

701514

Hersteller Typ

701514

Hersteller Artikel Nr.:

701514

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181410

Gewicht:

0.005 kg

Befestigung auf Trapezblech min 0,4 mm Stahl oder Aluminium Länge: 25 mm, rostfreier Stahl A2 mit gehärteter Stahlspitze Dichtscheibe: 11 mm, rostfreier Stahl A2 mit EPDM-Dichtung