Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - PL Neigungsadapter hinten 180mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - PL Neigungsadapter hinten 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705242

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004165

Sonepar Artikelnummer

120654528

Hersteller Artikelnummer

705242

Hersteller Typ

705242

Hersteller Artikel Nr.:

705242

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.159 kg

Zusatz-Aufständerung 10° - 15° auf Schrägdach Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel passt in CompactMETAL-EL05-Höhenadapter Länge: 80 mm, Außenmaße Querschnitt: 26 x 203 mm Material: Aluminium EN AW-6063 T66