Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - PM Neigungsadapter hinten 100mm

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - PM Neigungsadapter hinten 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 705241

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 76169990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4064873004158

Sonepar Artikelnummer

120654527

Hersteller Artikelnummer

705241

Hersteller Typ

705241

Hersteller Artikel Nr.:

705241

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Geeignet für:

Photovoltaik

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.108 kg

Zusatz-Aufständerung 5° - 7° auf Schrägdach Montagekanal für Hammerkopf 28/15 M8 oder Klick-Sockel passt in CompactMETAL-EL05-Höhenadapter Länge: 80 mm, Außenmaße Querschnitt: 26 x 123 mm Material: Aluminium EN AW-6063 T66