Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEROCOMPACT - PP15-265 SchutzVlies (Rolle mit 21m) SN2 Kieswanne

AEROCOMPACT
kopierenkopieren
AEROCOMPACT - PP15-265 SchutzVlies (Rolle mit  21m) SN2 Kieswanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701005-265

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 56021019

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064873004684

Sonepar Artikelnummer

121236623

Hersteller Artikelnummer

701005-265

Hersteller Typ

701005-265

Hersteller Artikel Nr.:

701005-265

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

56021019

Gewicht:

15.000 kg

Schutzvlies zum Unterlegen von SN2 Kieswannen, 21000x265x15mm, Polyester-Vlies 2700 g/m2